Hoja de sierra circular lisa

Ref.: 0611025241
Ver todas las versiones

DISCO-CORTE-MADERA-D250X30-24D

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO-CORTE-MADERA-D250X30-24D
Hoja de sierra circular lisa
Para un corte rápido al separar y bloquear la madera

Forma de dientes

Dientes alternos (AT)

Máquina

Para sierras de banco circulares

Materiales

Maderas duras y blandas

Modelo

Limitación del grosor de la viruta mediante deflectores.


Para cortes longitudinales y transversales


Orificio auxiliar 2/7/42 para máquinas Striebig/Reich. Orificio auxiliar 2/9/46 para Felder y fabricantes de maquinaria italianos. Orificio auxiliar 2/10/60 para Martin, Kolle, Altendorf y Panhans.

Orificios laterales

Combinación (02/07/1942 - 02/09/1946 - 02/10/1960)
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

Máxima velocidad de rotación

7600 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

30 mm
Más Información

Ángulo de inclinación

10 grados
Más Información

Número de dientes

24 Uds
Más Información

Diámetro

250 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Sierras circulares de banco y de panel
Más Información

Forma de dientes

AT
Más Información

Material a procesar

Madera blandaMadera dura
Más Información

Anchura de corte de la sierra

3.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82023900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

865.000 g
Más Información

Grosor de la hoja principal

2.2 mm
Más Información

Diámetro x anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja p

250 x 3,2 / 2,2 x 30 mm
Más Información

Anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja principal

3,2 / 2,2 mm
Más Información

Catálogo General

0611025241

Ficha Técnica

32405436.pdf
Scroll to top