Hoja de sierra circular estándar

Ref.: 0611030481
Ver todas las versiones

DISCO-CORTE-MADERA-D300X30-48D

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO-CORTE-MADERA-D300X30-48D
Hoja de sierra circular estándar
Para uso universal

Forma de dientes

Dientes alternos (AT)

Máquina

Banco, rectificación, cortes transversales y sierras circulares para paneles

Materiales

Madera blanda y madera dura, aglomerado revestido y enchapado, plásticos (vidrio acrílico, materiales poliméricos)


Para cortes longitudinales y transversales

Orificios laterales

Combinación (02/07/1942 - 02/09/1946 - 02/10/1960)
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

Máxima velocidad de rotación

6400 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

30 mm
Más Información

Número de dientes

48 Uds
Más Información

Diámetro

300 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Sierras circulares de banco y de panel
Más Información

Forma de dientes

AT
Más Información

Material a procesar

Aglomerado enchapadoAglomerado revestidoMadera blandaMadera duraMateriales polímerosPlásticoVidrio acrílico
Más Información

Anchura de corte de la sierra

3.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82023900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1220.000 g
Más Información

Grosor de la hoja principal

2.2 mm
Más Información

Diámetro x anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja p

300 x 3,2 / 2,2 x 30 mm
Más Información

Anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja principal

3,2 / 2,2 mm
Más Información

Catálogo General

0611030481

Ficha Técnica

32405436.pdf
Scroll to top