DISCO-CORTE-CERALINE-TH2,0-BR22,23-230 Disco de amolar CERALINE Longlife & Speed Para acero y acero inoxidable De grano abrasivo cerámico de alto rendimiento con sistema de aglomerante óptimo para una vida útil extremadamente larga, máximo rendimiento de corte y propiedades de corte óptimas
La máxima comodidad de trabajo
Amortiguador de seguridad de gran tamaño
Una carga térmica extremadamente baja
Baja presión de contacto
Apenas necesidad de rectificado
Reducción notable de la tensión que sufre el usuario
Especialmente adecuado para acero y acero inoxidable
Propiedades de corte óptimas, especialmente en piezas muy duras y exigentes, así como en materiales macizos
Igualmente apto para cortar materiales gruesos y finos, p. ej., tuberías, materiales sólidos, materiales planos, etc.
Se debe guardar en un lugar seco y a una temperatura ambiente de 20 °C
Trabaje únicamente con ropa protectora adecuada
Utilice siempre un dispositivo de protección adecuado para realizar trabajos de corte
Utilice únicamente discos que no estén dañados
No atasque ni incline los discos durante el corte, ya que esto aumenta el riesgo de rotura.
Aplique la presión de contacto correcta
Fije siempre los discos de corte (diseño recto) con el anillo de metal orientado hacia la máquina
Para obtener más información, consulte la ficha técnica del producto
https://www.wurth.es/disco-corte-ceraline-d230479267DISCO-CORTE-CERALINE-TH2,0-BR22,23-230DISCO-CORTE-CERALINE-TH2,0-BR22,23-230<br>Disco de amolar CERALINE Longlife & Speed<br>Para acero y acero inoxidable<br>De grano abrasivo cerámico de alto rendimiento con sistema de aglomerante óptimo para una vida útil extremadamente larga, máximo rendimiento de corte y propiedades de corte óptimas<br><ul><li>La máxima comodidad de trabajo</li><li>Amortiguador de seguridad de gran tamaño</li><li>Una carga térmica extremadamente baja</li><li>Baja presión de contacto</li><li>Apenas necesidad de rectificado</li><li>Reducción notable de la tensión que sufre el usuario</li></ul><br><ul><li>Especialmente adecuado para acero y acero inoxidable</li><br/><li>Propiedades de corte óptimas, especialmente en piezas muy duras y exigentes, así como en materiales macizos</li><br/><li>Igualmente apto para cortar materiales gruesos y finos, p. ej., tuberías, materiales sólidos, materiales planos, etc.</li></ul><br><ul><li>Se debe guardar en un lugar seco y a una temperatura ambiente de 20 °C</li><br/><li>Trabaje únicamente con ropa protectora adecuada</li><br/><li>Utilice siempre un dispositivo de protección adecuado para realizar trabajos de corte</li><br/><li>Utilice únicamente discos que no estén dañados</li><br/><li>No atasque ni incline los discos durante el corte, ya que esto aumenta el riesgo de rotura.</li><br/><li>Aplique la presión de contacto correcta</li><br/><li>Fije siempre los discos de corte (diseño recto) con el anillo de metal orientado hacia la máquina</li><br/><li>Para obtener más información, consulte la ficha técnica del producto</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/27344294.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/27344294.jpg/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:51:48+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!