Disco de corte Longlife

Ref.: 0670103524
Ver todas las versiones

DISCO CORTE AZUL D350MM ZEBRA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISCO CORTE AZUL D350MM ZEBRA
Disco de corte Longlife
Para acero
Vida útil muy larga y alto rendimiento de corte
  • Propensión muy baja a la rotura
  • Excelente estabilidad lateral

  • Producto idóneo para acero

  • Corte de materiales sólidos, tubos de paredes gruesas, perfiles y chapas metálicas, etc.

  • Almacenamiento: en seco, a 20 °C de temperatura ambiente

  • Trabaje únicamente con ropa protectora adecuada

  • Utilice siempre un dispositivo de protección adecuado para realizar trabajos de corte

  • Utilice únicamente discos que no estén dañados

  • No atasque ni incline los discos durante el corte, ya que esto aumenta el riesgo de rotura.

  • Aplique la presión de contacto correcta

  • Sujete siempre los discos de corte (diseño recto) con el anillo metálico hacia la herramienta eléctrica

  • Para obtener más información, consulte la ficha técnica del producto

Diseño

Rectos
Más Información

Máxima velocidad de rotación

5400 U/min(rpm)
Más Información

Color

Azul
Más Información

Orificio de perforación

20.0 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

100 m/s
Más Información

Facilidad de manejo para el usuario (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Grosor

4.0 mm
Más Información

Diámetro

350 mm
Más Información

Capacidad de corte (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Código del sistema armonizado

68042218000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

928.000 g
Más Información

Calidad de corte (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro x grosor

350 x 4,0 mm
Más Información

Catálogo General

0670103524

Ficha Técnica

32405381.pdf
Scroll to top