Elemento Tipmatic integrado
Ajuste de precisión de la separación delantera
Ajuste en ambos lados a 6 mm (ajuste de fábrica: 4,5 mm)
Sincronización con adaptación posterior opcional
Apertura completa con un toque en cualquier parte del panel frontal
Funcionamiento muy silencioso, sin fricción
gracias a los deslizadores totalmente sincronizados
Funcionamiento sencillo y preciso
gracias a los rodillos de plástico resistentes a la abrasión
Gran estabilidad lateral
gracias a los amplios carriles guía
El acoplamiento de bloqueo y el adaptador de ajuste adecuados permiten realizar ajustes bidimensionales y tridimensionales.
El espacio delantero necesario depende de diversos factores, por ejemplo, del ancho y la altura de la tapa, así como de su solidez. Por lo tanto, recomendamos crear un tope de muestra.
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud nominal |
550 mm |
Tipo de extracción |
Extensión completa |
Apto para la anchura mínima del armario |
300 mm |
Apto para la anchura máxima del armario |
1300 mm |
Capacidad de carga |
40 kg |
Se puede utilizar para la profundidad del cajón |
540 mm |
Código del sistema armonizado |
39259020000 |
Profundidad mínima de instalación |
553 mm |
Peso del producto (por artículo) |
2472.000 g |
Altura |
37 mm |
Apto para la anchura mínima/máxima del armario |
300-1300 mm |
Catálogo General |
F130117468 |
Ficha Técnica |
32407205.pdf |
Ficha Técnica |
32407206.pdf |