Manilla de puerta A 602 FS

Ref.: 0687157033
Ver todas las versiones

DH-A2-A602FS-CH-ROS-CK-R-MAT

Descripción

DH-A2-A602FS-CH-ROS-CK-R-MAT
Manilla de puerta A 602 FS
Se ha sometido a ensayos de protección contra incendios y cumple los requisitos pertinentes de puertas ignífugas y de salida de emergencia
  • Los tiradores de puerta pueden atornillarse en la roseta de la base, con muelle con un tope de 90°; incorporan asimismo cojinetes cerrados y sin necesidad de mantenimiento con rodamientos flexibles para la guía del tirador
  • La conexión roscada continua con tornillos métricos y leva de soporte proporcionan un soporte óptimo para la roseta
  • El requisito máximo según la norma EN 1906 es de 200 000 ciclos de uso. Esta manilla de puerta se ha sometido a ensayos correspondientes a 1 000 000 ciclos de uso

Para áreas públicas, por ejemplo, puertas cortafuego, puertas antipánico y puertas de protección contra humo.


Los herrajes para manilla de puerta incorporan un pasador macizo cuadrado suelto, un husillo macizo de 9 mm o un husillo antipánico con orificio frontal de ■ 9 mm.


El plazo de entrega es de aprox. 10 días laborables.



Las manillas de puerta también se pueden suministrar con superficie antibacteriana previo pedido especial.



La homologación de protección contra incendios solo se aplica a los accesorios completos de protección contra incendios de Würth o a las combinaciones de piezas individuales de protección contra incendios de Würth que forman un conjunto homologado según DIN 18273. Solo se pueden utilizar piezas originales Würth para la instalación. El trabajo de montaje, incluidos todos los componentes (tornillos y husillos), debe realizarse de acuerdo con las instrucciones y por un profesional cualificado. En caso contrario, se anulará cualquier reclamación de garantía.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

40 mm
Más Información

Distancia entre orificios

38 mm
Más Información

Categoría de utilización

Clase 4
Más Información

Husillo

Con rodillo de rosca M12
Más Información

Material

1,4301
Más Información

Tipo de montaje

Elemento de unión continuo
Más Información

Tipo de racor

Manilla de puerta
Más Información

Tecnología de rodamientos

Manilla de puerta, fijo;Montado en resorte;Rodamiento de bolas
Más Información

Altura de la empuñadura con roseta/etiqueta

69.5 mm
Más Información

Material de la empuñadura / cubierta o protección de la rose

Acero inoxidable A2 1,4301
Más Información

Longitud del mango

141 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

65 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1500 mm
Más Información

Diámetro de la empuñadura

21 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

610 mm
Más Información

Material de la puerta

Madera;Metal
Más Información

Forma de manilla de puerta

U
Más Información

Roseta/forma de escudo

Roseta redonda
Más Información

Profundidad de inserción

38 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

3000 mm
Más Información

Orificio pretroquelado

PC
Más Información

Perilla/placa de empuñadura/empuñadura en bucle

Sólido
Más Información

Campo de aplicación

Área de objeto;Área privada
Más Información

Adecuado para

Puertas de protección contra incendios
Más Información

Distancia (del picaporte a la cerradura)

72 mm
Más Información

Versión del racor

Empuñadura/pomo
Más Información

Altura del agarre con roseta/etiqueta

80 mm
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Tamaño del cuadradillo

9 mm
Más Información

Diámetro del soporte de la manilla de puerta

17.8 mm
Más Información

Diámetro de la perilla

50 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

DIN

18273
Más Información

Diámetro de leva

8 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

1
Más Información

Estándar EN

1791906
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

Más Información

Tipo de cerradura

Bombín
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

535.000 g
Más Información

Diámetro de la roseta

55 mm
Más Información

Grosor de la roseta

9 mm
Más Información

Dirección DIN

DIN R
Más Información

Normas

EN 1906, EN 179, DIN 18273
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

610-1500 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

800-3000 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

40-65 mm
Más Información
Scroll to top