Manilla de puerta A 507 FS

Ref.: 0687155579
Ver todas las versiones

DH-A2-A507FS-PANIC-SP-CK-MAT

Descripción

DH-A2-A507FS-PANIC-SP-CK-MAT
Manilla de puerta A 507 FS
Se ha probado la protección contra incendios y cumple los requisitos válidos para la protección contra incendios y las puertas de escape
  • La manilla y la roseta de la base están fijadas de manera permanente para garantizar la mejor sujeción posible
  • La conexión continua de tornillo con tornillos métricos y leva de soporte proporcionan un soporte óptimo para una placa corta

Para áreas públicas, por ejemplo, puertas cortafuego, puertas antipánico y puertas de protección contra humo.


Las manillas de puerta incorporan un pasador macizo cuadrado sin montar o un pasador de manilla/pomo de ■ 9 mm con rosca M8. Las manillas de puerta también se pueden suministrar con superficie antibacteriana previo pedido especial.


La homologación de protección contra incendios solo se aplica a los accesorios completos de protección contra incendios de Würth o a las combinaciones de piezas individuales de protección contra incendios de Würth que forman un conjunto homologado según DIN 18273. Solo se pueden utilizar piezas originales Würth para la instalación. El trabajo de montaje, incluidos todos los componentes (tornillos y husillos), debe realizarse de acuerdo con las instrucciones y por un profesional cualificado. En caso contrario, se anulará cualquier reclamación de garantía.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

40 mm
Más Información

Distancia entre orificios

90.5 mm
Más Información

Categoría de utilización

Clase 4
Más Información

Material

1,4301
Más Información

Tipo de montaje

Elemento de unión continuo
Más Información

Tipo de racor

Manilla de puerta
Más Información

Tecnología de rodamientos

Con cojinete de plásticoManilla de puerta, fijo
Más Información

Altura de la empuñadura con roseta/etiqueta

68 mm
Más Información

Grosor de la etiqueta

8 mm
Más Información

Longitud del mango

142 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

65 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1400 mm
Más Información

Diámetro de la empuñadura

21 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

610 mm
Más Información

Diseño

Accesorios antipánico
Más Información

Material de la puerta

MaderaMetal
Más Información

Anchura de placa de puerta

45 mm
Más Información

Longitud de la placa de la puerta

170 mm
Más Información

Roseta/forma de escudo

Placa corta redondeada
Más Información

Profundidad de inserción

62 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

3000 mm
Más Información

Orificio pretroquelado

PC
Más Información

Campo de aplicación

Área de objetoÁrea privada
Más Información

Adecuado para

Puertas antipánico
Más Información

Distancia (del picaporte a la cerradura)

72 mm
Más Información

Versión del racor

Empuñadura/empuñadura
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Tamaño del cuadradillo

9 mm/60 mm/60 mm
Más Información

Diámetro del soporte de la manilla de puerta

17.8 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

DIN

18273
Más Información

Diámetro de leva

8 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

12
Más Información

Estándar EN

1791906
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

Más Información

Tipo de cerradura

Bombín
Más Información

Código del sistema armonizado

83024110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

672.000 g
Más Información

Grosor de la roseta

8 mm
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Normas

EN 1906, EN 179, DIN 18273
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

610-1400 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

800-3000 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

40-65 mm
Más Información
Scroll to top