Banco de trabajo PRO WUS 1

Ref.: 0957311310
Ver todas las versiones

WRKBANK-STA-PRO-WUS1/4-1500-RAL3020

Descripción

WRKBANK-STA-PRO-WUS1/4-1500-RAL3020
Banco de trabajo PRO WUS 1
Banco de trabajo robusto con armario bajo PRO para almacenar herramientas y otros materiales de trabajo.
  • Estructura robusta de chapa de acero, soldada con múltiples bordes
  • La parte superior e inferior de la carcasa están cerradas
  • El sistema de bloqueo central protege de robos el contenido
  • Tiradores de aluminio con etiquetas y cubierta transparente
  • Cajones con una extensión parcial superior al 80 %, montados sobre cojinetes de rodillos
  • El bloqueo del cajón de seguridad integrado evita que vuelque
  • Dimensiones interiores de los cajones (An x Pr): 437 x 587 mm
  • Capacidad del cajón: 100 kg con la carga distribuida de forma homogénea
  • Filas ranuradas y base perforada para insertar elementos de separación

Ventajas de la serie PRO:

  • Amplia variedad de modelos que se adaptan a sus necesidades
  • Gama de 4 colores RAL para los paneles frontales
  • Cerraduras compatibles con sistemas de llave maestra
  • Base: tubo de acero de 40 x 40 mm con deslizadores y nivelador de plástico
  • Gran capacidad de carga total: 800 kg con la carga distribuida de forma homogénea

Los bancos y mesas de trabajo de la serie Pro vienen premontados. En las variantes personalizadas, deberá realizarse el montaje en las instalaciones del cliente.

Profundidad

750 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Diseño

Con deslizadores de plástico y nivelador
Más Información

Anchura del tubo de marco

40 mm
Más Información

Diseño del marco

Tubo de acero cuadrado
Más Información

Altura de trabajo

840 mm
Más Información

Anchura

1500 mm
Más Información

Grosor del tubo de marco

2 mm
Más Información

Longitud del tubo de marco

40 mm
Más Información

Superficie del tablero

Barnizado transparente
Más Información

Diseño del cajón

1 cajón, altura de la caja 100 mm/altura delantera 360 mm;3 cajones, altura de la caja 100 mm/altura delantera 120 mm
Más Información

Tipo de extracción

Extensión parcial, más del 80 % de cojinetes de rodillos
Más Información

Grosor del tablero

40 mm
Más Información

Capacidad de carga

800 kg
Más Información

Color del marco

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Capacidad de carga del cajón

100 kg
Más Información

Color del cajón

Rojo tráfico RAL 3020
Más Información

Número de cajones

4 Uds
Más Información

Material de la encimera

Haya Multiplex
Más Información

Código del sistema armonizado

94032080900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100000.000 g
Más Información

Altura

840 mm
Más Información

Resistencia contra

Aceite;Agua
Más Información

Anchura x profundidad

1500 x 750 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

1500 x 750 x 840 mm
Más Información
Scroll to top