Tuerca remachable con vástago semi-hexagonal y cabeza de cúpula/cabeza avellanada

Ref.: 09483054
Ver todas las versiones

TU-REM-AVELL-HEX-(0,5-3,0)(A2K)-12,5-M4

Descripción

TU-REM-AVELL-HEX-(0,5-3,0)(A2K)-12,5-M4
Tuerca remachable con vástago semi-hexagonal y cabeza de cúpula/cabeza avellanada

  • Material: Acero cincado, pasivado azul
  • Sin cromo (VI)
  • Excelente bloqueo antirrotación
  • Protuberancia mínima de la cabeza
  • Para uso con componentes recubiertos
  • No es necesario avellanar los orificios perforados

Material

ST
Más Información

Par de apriete máximo

5 Nm
Más Información

Altura de la cabeza

0.8 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

12.5 mm
Más Información

Diseño

Con cabeza avellanada pequeña y vástago hexagonal parcial
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada pequeña
Más Información

Tamaño de llave del patrón de agujeros

6.1 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

1470 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

7 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

3530 N
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

6 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

0.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

7 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.290 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

0,5-3 mm
Más Información

Catálogo General

09483054
Scroll to top