Trazador

Ref.: 071470 10
Ver todas las versiones

TRAZADOR METAL ENDURECIDO 235MM

Descripción

TRAZADOR METAL ENDURECIDO 235MM
Trazador
Con mango de acero codificado y atornillado en perno de acero recto y curvo
Mango de acero codificado y atornillado en perno de acero recto y curvo

Longitud

235 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90172010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

48.500 g
Más Información

Catálogo General

07147010
Scroll to top