Tornillo con cabeza mediacaña aplanada y hexágono interior

Ref.: 0098011060
Ver todas las versiones

TOR-CILIN-ISO7380/1-A2/070-ALL6-M10X60

Descripción

DDU TOR ISO7380 A2 70 6 M10X60

Clase de producto

A
Más Información

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

5.5 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento mínima

3.12 mm
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Tipo de cabeza

HRD
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

17.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Accionamiento interno

HI6
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Formato de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181562900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.450 g
Más Información

ISO

7380-1
Más Información

ODU

0
Más Información