Tornillo estanco para fontanería, acero inoxidable A2

Ref.: 0238045025
Ver todas las versiones

TOR-G.SEBO.-C.ARN15-A2-AW20-4,5X25

Descripción

TOR-G.SEBO.-C.ARN15-A2-AW20-4,5X25
Tornillo estanco para fontanería, acero inoxidable A2
Arandela de sellado de EPDM vulcanizado de alta calidad

Tornillo ASSY con impronta AW


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Diámetro nominal

4.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW20
Más Información

Material de la arandela

EPDM
Más Información

Diámetro de la arandela

15 mm
Más Información

Material de la arandela

Acero inoxidable A2
Más Información

Longitud de rosca

17 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Superficie de la arandela

Natural
Más Información

Código del sistema armonizado

73181410990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.065 g
Más Información

Normas

CS
Más Información

Diámetro nominal x longitud x longitud de rosca del tornillo

4,5 x 25 x 17 mm
Más Información
Scroll to top