Tornillo de sellado para fontanería, de color

Ref.: 0238806025
Ver todas las versiones

TOR-C.ARN15-A2-AW20-SEPIA-4,5X25

Descripción

DDU TOR-CARN15-A2-AW20-ROJO4,5X25

Material

A2
Más Información

Superficie

2K-LK
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Color

Marrón sepia
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Diámetro nominal

4.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW20
Más Información

Material de la arandela

EPDM
Más Información

Diámetro

4.5 mm
Más Información

Diámetro de la arandela

15 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Material de la arandela

Acero inoxidable A2
Más Información

Longitud de rosca

17 mm
Más Información

Superficie de la arandela

Pintura de 2 componentes
Más Información

Código del sistema armonizado

73181410990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 g
Más Información

Diámetro nominal x longitud x longitud de rosca del tornillo

4,5 x 25 x 17 mm
Más Información

ODU

0
Más Información