VASO 3/8 MULTI 22 PIEZAS Llave multivaso de 3/8 pulgadas Surtido de 22 piezas Práctica caja metálica para aplicaciones de taller y uso móvil, con llaves multivaso, herramienta ZEBRA® de calidad profesional
Práctico surtido de 22 llaves multivaso en un estuche de metal
Este surtido cuenta con equipos básicos que son ideales para su uso en el taller y en movimiento
La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación
Las valiosas herramientas permanecen fijadas firmemente durante el transporte
Puede ver de inmediato si faltan herramientas
Una herramienta válida para todo: Llaves de vaso multiusos para cinco improntas diferentes
Todos los vasos bihexagonales cortos son aptos para cabezas hexagonales en unidades métricas, cabezas en unidades métricas, cabezas bihexagonales en unidades métricas, cabezas hexagonales en unidades imperiales (pulgadas) y cabezas de tornillo TX externa
El surtido cuenta con 18 anchos de llave, de 6 a 22 mm
Esto lo hace apto para casi todas las tareas de atornillado
Apriete potente y eficiente
Pueden usarse los alargadores rígidos para transferir fuerza de forma directa
La carraca reversible tiene un mango ergonómico de plástico robusto para un trabajo cómodo y seguro
La leve oscilación del arco de 5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo
La base giratoria permite cambiar de forma muy sencilla entre el giro a derechas y a izquierdas.
Excepcional calidad para una larga vida útil
Las superficies están cromadas y pulidas
La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
Las herramientas duraderas reducen los costes de sustitución y almacenamiento
https://www.wurth.es/ddu-steshsl-3-8-sort-multi-22tlg430096VASO 3/8 MULTI 22 PIEZASVASO 3/8 MULTI 22 PIEZAS<br>Llave multivaso de 3/8 pulgadas<br>Surtido de 22 piezas<br>Práctica caja metálica para aplicaciones de taller y uso móvil, con llaves multivaso, herramienta ZEBRA<SUP>®</SUP> de calidad profesional <br><p class="level1">Práctico surtido de 22 llaves multivaso en un estuche de metal</p><ul><li>Este surtido cuenta con equipos básicos que son ideales para su uso en el taller y en movimiento</li><li>La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación</li><li>Las valiosas herramientas permanecen fijadas firmemente durante el transporte</li><li>Puede ver de inmediato si faltan herramientas</li></ul><P></P><p class="level1">Una herramienta válida para todo: Llaves de vaso multiusos para cinco improntas diferentes</p><ul><li>Todos los vasos bihexagonales cortos son aptos para cabezas hexagonales en unidades métricas, cabezas en unidades métricas, cabezas bihexagonales en unidades métricas, cabezas hexagonales en unidades imperiales (pulgadas) y cabezas de tornillo TX externa</li><li>El surtido cuenta con 18 anchos de llave, de 6 a 22 mm</li><li>Esto lo hace apto para casi todas las tareas de atornillado</li></ul><P></P><p class="level1">Apriete potente y eficiente</p><ul><li>Pueden usarse los alargadores rígidos para transferir fuerza de forma directa</li><li>La carraca reversible tiene un mango ergonómico de plástico robusto para un trabajo cómodo y seguro</li><li>La leve oscilación del arco de 5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo</li><li>La base giratoria permite cambiar de forma muy sencilla entre el giro a derechas y a izquierdas.</li></ul><P></P><p class="level1">Excepcional calidad para una larga vida útil</p><ul><li>Las superficies están cromadas y pulidas</li><li>La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media</li><li>Las herramientas duraderas reducen los costes de sustitución y almacenamiento</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/52997.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/52997.jpg/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:29:41+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!