Cabezal de centrado giratorio con un gran hueco para la yema del dedo
Para optimizar el trabajo en posición de relojero
Placa de centrado marcada con el símbolo y el tamaño del tornillo
Identificación fácil y rápida
Mango de varios componentes con grandes elementos de agarre suave
Cómodo y fácil de usar
Zona de giro rápido
Para un trabajo rápido en la posición con mano completa
Varillas cromadas de acero especial de templado alto
Óptima protección contra la corrosión
Punta Black Point
Ajuste preciso
Varilla: Varilla redonda, cromada cepillada
Salida: TX, Black Point
Longitud de hoja |
50 mm |
Longitud del mango |
100 mm |
Tamaño de la punta |
TX5 |
Longitud de la hoja en pulgadas |
2 in |
Diámetro de la cabeza |
20 mm |
Tamaño |
5 |
Material de la empuñadura |
Plástico de varios componentes |
Código del sistema armonizado |
82054000000 |
Peso del producto (por artículo) |
11.100 g |
Longitud de la empuñadura/diámetro de la cabeza |
100/20 mm |
Catálogo General |
061348205 |