Latón
Material |
Latón MS58 |
Superficie |
PL |
Longitud |
15 mm |
Presión máxima |
35 bar |
Ancho de llave |
24 mm |
Conexión de aire comprimido |
G 1/2 pulgadas ET x G 3/8 pulgadas IT |
Código del sistema armonizado |
74122000000 |
Peso del producto (por artículo) |
19.149 g |
Catálogo General |
069983812 |