Bloqueo antirrotación mejorado gracias al vástago moleteado
31.3
Material |
A2 |
Par de apriete máximo |
21 Nm |
Altura de la cabeza |
1.5 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
18 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada |
Carga de fractura de tensión |
5560 N |
Diámetro de la cabeza |
11.5 mm |
Carga de fractura de tensión |
20580 N |
Diámetro nominal |
6 mm |
Tipo de rosca |
M |
Detalle del vástago |
Con vástago moleteado |
Rango de agarre mínimo |
4.0 mm |
Diámetro exterior |
8.9 mm |
Diámetro del orificio de perforación |
9.0 mm |
Rango de agarre máximo |
6.5 mm |
Código del sistema armonizado |
73181630790 |
Peso del producto (por artículo) |
3.829 g |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
Rango de agarre mínimo/máximo |
4,0-6,5 mm |
Catálogo General |
094220006 |
Ficha Técnica |
32406626.pdf |