Muelle de compresión

Ref.: 050610 321
Ver todas las versiones

DDU-MUELLE COMPRESION ED15/IT9/HO32

Descripción

DDU-MUELLE COMPRESION ED15/IT9/HO32
Muelle de compresión
DIN 2095, muelle de acero, acero cincado

Los muelles de compresión cumplen con el Grado 2 según la norma DIN 2095

Material

SPGST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Diámetro exterior

15 mm
Más Información

DIN

2095
Más Información

Número de bobinas

9 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73202081900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.350 g
Más Información

Normas

DIN 2095
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top