Tuerca remachable, cabeza alomada

Ref.: 094875 8
Ver todas las versiones

DDU /MU-NT-CHLPR-(0,4-4,0)-1518,3-M8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /MU-NT-CHLPR-(0,4-4,0)-1518,3-M8
Tuerca remachable, cabeza alomada
Conexión de remache desmontable de aislamiento eléctrico con vibración y función insonorizante para conexiones de fijación metálicas y plásticas

Material:

  • Cuerpo de remache de cloropreno con refuerzo de latón
  • Dureza: 60 Shore

Instalación en orificios ciegos o de ranuras

Doble función como elemento de fijación o soporte de rosca

Conexión estanca al aire y a la humedad

Ideal para diversos materiales

Posibles temperaturas de instalación: De -30 °C a +80 °C

Resistente al ozono


Construcciones eléctricas, fabricación de vehículos, construcción de remolques, fabricación de módulos, construcciones de acero, construcción de sistemas, ingeniería de refrigeración y aire acondicionado, ingeniería agrícola.


Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

SST/CORCHO
Más Información

Par de apriete máximo

1.5 Nm
Más Información

Altura de la cabeza

3.2 mm
Más Información

Par de apriete mínimo

1 Nm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

16.2 mm
Más Información

Longitud

18.3 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

80 °C
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Diámetro de la cabeza

22.0 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Dureza Shore A

60
Más Información

Rango de agarre mínimo

0.4 mm
Más Información

Diámetro exterior

15.9 mm
Más Información

Otro estándar

WN 948
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-30 °C
Más Información

Rango de agarre máximo

4.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.200 g
Más Información

Normas

WN 948
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-30 hasta 80 °C
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Par de apriete mínimo/máximo

1-1,5 Nm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

0,4-4,0 mm
Más Información

Catálogo General

0948758

Ficha Técnica

32406627.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top