Tuerca remachable con cabeza plana y vástago moleteado

Ref.: 094820 012
Ver todas las versiones

TU-REM-ALOM-(A2K)-(1,0-4,0)-15,9X25-M12

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-REM-ALOM-(A2K)-(1,0-4,0)-15,9X25-M12
Tuerca remachable con cabeza plana y vástago moleteado
Acero cincado, pasivado azul

Sin cromo (VI): cumple la directiva sobre vehículos al final de su vida útil de la UE

  • Las tuercas remachables combinan dos tipos de fijación: Una conexión remachable ciega y una conexión de tornillo adicional.
  • Principalmente, esto permite utilizar conexiones de tornillo en elementos estructurales para paredes relativamente delgadas.

Ventajas del eje moleteado:

  • Mayor par de apriete y resistencia al giro
  • Producto apto para fijación de materiales de todo tipo, en especial aluminio, plástico y fibra de vidrio

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


Los valores de extracción especificados son orientativos, por lo que la información puede variar en función de la pieza de trabajo, la tolerancia de las perforaciones y la rugosidad de la superficie.


31.5

Material

ST
Más Información

Par de apriete máximo

43.7 Nm
Más Información

Altura de la cabeza

2.1 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

16.1 mm
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Carga de fractura de tensión

6860 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

22.0 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

48020 N
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Detalle del vástago

Con vástago moleteado
Más Información

Rango de agarre mínimo

1.0 mm
Más Información

Diámetro exterior

15.9 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

16.1 mm
Más Información

Otro estándar

WN 948
Más Información

Rango de agarre máximo

4.0 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.335 g
Más Información

Normas

WN 948
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

16-16,1 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

1,0-4,0 mm
Más Información

Catálogo General

094820012

Ficha Técnica

32409089.pdf
Scroll to top