Muelle de compresión

Ref.: 050610 60
Ver todas las versiones

DDU METICA-CO1,0/ED12/IT18/HO60

Descripción

DDU METICA-CO1,0/ED12/IT18/HO60
Muelle de compresión
DIN 2095, muelle de acero, acero cincado

Los muelles de compresión cumplen con el Grado 2 según la norma DIN 2095

Material

SPGST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Diámetro exterior

12 mm
Más Información

DIN

2095
Más Información

Número de bobinas

18 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73202081900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.800 g
Más Información

Normas

DIN 2095
Más Información

Catálogo General

05061060

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top