Material |
ST |
Tipo de punta |
Para hexágono exterior |
Longitud |
65 mm |
Profundidad de la llave de vaso |
5 mm |
Accionamiento |
E 6.3 (1/4 pulgadas) |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
11 mm |
Ancho de llave |
7 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
26.000 g |
Catálogo General |
0614176811 |
Ficha Técnica |
32408463.pdf |