Guante de mecánico

Ref.: 0899400532
Ver todas las versiones

GUANTE PROTEC ESP MECANICO - TALLA 11

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

DDU-GUANTE LÁTEX MARRON T:11 XXL

Material del revestimiento

Poliamida
Más Información

Tamaño

11
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

42 mes
Más Información

Material del revestimiento

Caucho natural con acabado arrugado
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Código del sistema armonizado

61161020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.066 g
Más Información

Calibre

15
Más Información

ODU

0
Más Información

Declaración de conformidad CE

573164180.pdf

Declaración de conformidad CE

573164181.pdf

Catálogo General

0899400532

Ficha Técnica

32410521.pdf

Ficha Técnica

501441005.pdf