Instalaciones en exteriores protegidas de conformidad con la norma DIN VDE 0100-737; instalaciones interiores
Material |
Poliestireno |
Número de entradas de cable |
10 Uds |
Clase de protección IP |
IP 65/IP 54 |
Condiciones de temperatura máxima |
40 °C |
Longitud |
140 mm |
Diseño |
Vacío |
Anchura |
140 mm |
Color |
Gris luminoso, similar a RAL 7035 |
Sin halógenos |
Sí |
Condiciones de temperatura mínima |
-25 °C |
Sin silicona |
Sí |
Sección transversal máxima del cable |
10 mm² |
Número de entradas de cable a ras de suelo |
2 Uds |
Otro estándar |
VDE 0100-737 |
Rango de sellado máximo |
23 mm |
Estándar EN |
60670 (VDE 0606) |
Rango de sellado mínimo |
13 mm |
Resistente a impactos |
IK07 |
Tensión nominal |
690 V/CA |
Código del sistema armonizado |
85389099990 |
Peso del producto (por artículo) |
292.000 g |
Altura |
75 mm |
Normas |
EN 60670 (VDE 0606), VDE 0100-737 |
Rango mínimo/máximo de sellado |
13-23 mm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-25 hasta 40 °C |
Longitud x anchura x altura |
140 x 140 x 75 mm |
Catálogo General |
0975050140 |