Surtido de llaves estrella de dos bocas, extralarga

Ref.: 071423550
Ver todas las versiones

JGO LLAVES ESTRIADAS EXTRA LARGAS 6PZ

Descripción

JGO LLAVES ESTRIADAS EXTRA LARGAS 6PZ
Surtido de llaves estrella de dos bocas, extralarga
6 piezas
Con la entrega se incluye un estuche plegable para herramientas
  • Diseño: Sistema métrico
  • Salida: Lado del anillo: POWERDRIV, bihexagonal
  • Norma: Ancho de llave conforme a la norma DIN 475 Parte II
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: Cuerpo básico cromado con acabado satinado mate
  • Geometría: Diseño de anillo recto y muy fino para zonas de difícil acceso

Bridas de ejes de juntas universales, juntas de ejes, rótulas y uniones de apoyo, juntas de tornillo eje-tirante.

Número de piezas en el surtido/juego

6 Uds
Más Información

Ancho de llave

10 x 11 mm12 x 14 mm13 x 15 mm16 x 18 mm17 x 19 mm22 x 24 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1759.000 g
Más Información
Scroll to top