Surtido de llaves de vaso de 3/8 pulg.

Ref.: 096512 42
Ver todas las versiones

VASO HEX/TX 3/8 LARGO-CORTO SURTIDO

Descripción

VASO HEX/TX 3/8 LARGO-CORTO SURTIDO
Surtido de llaves de vaso de 3/8 pulg.
42 piezas

Contenido: 42 piezas

  • 1 carraca
  • 1 prolongador, 75 mm
  • 1 prolongador, 250 mm
  • 1 junta cardán
  • 14 vasos, cortos:

Tamaños: 8, 9, 10, 11, 12 ,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22

  • 8 vasos, largos

Tamaños: 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21

  • 8 vasos:

E 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14

  • 8 vasos TX:

TX 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50

Profundidad

160 mm
Más Información

Anchura

405 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

42 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4432.000 g
Más Información

Altura

50 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

405 x 50 x 160 mm
Más Información

Catálogo General

09651242
Scroll to top