Alineación de calzo
Los calzos deben colocarse aproximadamente a una longitud de calzo de las esquinas de las unidades de vidrio. La distancia puede reducirse a 20 mm, en algunos casos, si el riesgo de rotura del vidrio no se incrementa por el marco y la posición del calzo. Los calzos pueden colocarse aproximadamente a 250 mm de las esquinas de unidades de vidrio fijas muy anchas. Los calzos para acristalamiento deben colocarse sobre un punto de fijación del marco. El número de calzos para acristalamiento debe aumentarse en consecuencia para unidades de vidrio pesadas.
Material |
PP |
Longitud |
100 mm |
Anchura |
22 mm |
Color |
Negro |
Grosor |
6 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
6.530 g |
Catálogo General |
08755226 |