Hoja de sierra para caladora, construcción, tres estrellas

Ref.: 061529033
Ver todas las versiones

BLDE-JIGSAW-CNST-3PCS-91/3,3

Descripción

DDU/BLDE-JIGSAW-CNST-3PCS-91/3,3

Material

Bimetal
Más Información

Grosor mínimo del material

4 mm
Más Información

Longitud de trabajo

91 mm
Más Información

Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora

Mango en T
Más Información

Longitud

132 mm
Más Información

Diseño

Afilado
Más Información

Grosor máximo del material

70 mm
Más Información

Número de piezas

3 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Fibrocemento, plástico reforzado de fibra de vidrio;Material de varias capas;Piedra artificial (materiales minerales)
Más Información

Adecuado para

PVC;Plancha aglomerada
Más Información

Grosor

1.25 mm
Más Información

Longitud útil

91 mm
Más Información

Espaciado entre dientes

3.3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información