Hoja de sierra circular de mano

Ref.: 0610170540
Ver todas las versiones

BLDE-CRCLSAW-WO-TC-VT-170X52X30

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BLDE-CRCLSAW-WO-TC-VT-170X52X30
Hoja de sierra circular de mano
Universal para uso móvil

Para cortes longitudinales y transversales

Material

Metal duro
Más Información

Máxima velocidad de rotación

9000 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

30 mm
Más Información

Número de dientes

52 Uds
Más Información

Diámetro

170 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Sierra circular de mano
Más Información

Forma de dientes

AT
Más Información

Material a procesar

Madera blandaMadera duraMaterial en láminas enchapadoMaterial en láminas recubierto de plásticoMaterial en láminas sin tratar
Más Información

Anchura de corte de la sierra

2.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82023100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

528.000 g
Más Información

Grosor de la hoja principal

1.8 mm
Más Información

Diámetro x anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja p

170 x 2,8 / 1,8 x 30 mm
Más Información

Anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja principal

2,8 / 1,8 mm
Más Información

Catálogo General

0610170540

Ficha Técnica

32405436.pdf

Ficha Técnica

32409588.pdf
Scroll to top