Material |
SST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Altura mínima |
29.5 mm |
Diámetro |
99 mm |
Capacidad de carga |
4000 kg |
Tamaño nominal |
100 mm |
Peso del producto (por artículo) |
654.000 g |
Altura |
20 mm |
Grosor del disco |
18 mm |
Catálogo General |
5099021100 |
Ficha Técnica |
32406646.pdf |