Arandela

Ref.: 0407901010
Ver todas las versiones

ARN-DIN125-140HV-B-(E2J)-D10,5

Descripción

DDU ARN-DIN125-B-140HV-(E2J)-D10,5

Material

ST
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

7090
Más Información

Formulario

B
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M10
Más Información

Diámetro nominal

10.5 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

20 mm
Más Información

DIN

125
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 g
Más Información

Diámetro interno

10.5 mm
Más Información

Normas

DIN 125
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

10,5 x 20 x 2 mm
Más Información

ODU

0
Más Información