Para montaje de ventanas con marcos normales. Montaje en el perfil.
Longitud de la garra |
37.0 mm |
Diámetro del orificio del clavo |
4.5 mm |
Altura de la garra |
10.0 mm |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Longitud |
150 mm |
Anchura |
25 mm |
Diámetro del orificio de la espiga |
8.5 mm |
Se puede utilizar para el perfil |
Schüco CT 70;Schüco Corona CT 70 AS;Schüco Corona SI 82 |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
44.140 g |
Altura |
1.25 mm |
Adecuado para fabricantes de perfiles |
Schüco |
Longitud x anchura x altura |
150 x 25 x 1,25 mm |
Longitud de la garra x altura de la garra |
37,0 x 10,0 mm |
Catálogo General |
0479420002 |