Perfil para panel frontal

Ref.: F092083077
Ver todas las versiones

DDU-ACC.MARCO SIS.DWD-XP 1077 BLANCO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-ACC.MARCO SIS.DWD-XP 1077 BLANCO
Perfil para panel frontal
para cajones interiores

Con colores a juego

Flexible, se puede cortar al tamaño exacto del cajón


Para bastidor de cajón H95 DWD XP. Se ajusta a armazones de hasta 1200 mm.

Material

ALU
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

1077 mm
Más Información

Apto para la anchura del armario

1200 mm
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

596.000 g
Más Información

Catálogo General

F092083077

Ficha Técnica

32407150.pdf

Ficha Técnica

32407151.pdf
Scroll to top