Tapa de protección

Ref.: 05901851
Ver todas las versiones

DDU /ABDEKA-VORN.0185148-WEISS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /ABDEKA-VORN.0185148-WEISS
Tapa de protección
Para tornillos de fijación

Compatible con sistema de almacenamiento ORSY

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Diámetro exterior

12.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.104 g
Más Información

Catálogo General

05901851

Ficha Técnica

32406500.pdf
Scroll to top