Diámetro del orificio del clavo |
3.5 mm |
Material |
Placa de acero |
Superficie |
Z275 |
Diseño |
En ambos lados |
Designación del material |
DX51D |
Diámetro del orificio |
17 mm |
Diámetro nominal |
50 mm |
Grosor |
1.0 mm |
Número de dientes externos |
24 Uds |
Estándar EN |
912 |
Código del sistema armonizado |
73259910900 |
Peso del producto (por artículo) |
13.000 g |
Altura |
13 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
045102150 |
Ficha Técnica |
32407632.pdf |