Insonorizante FLEXEN®

Ref.: 0873100090
Ver todas las versiones

-DAEMMST-SCHALLSCH-10M-9MMXDN90

Descripción

-DAEMMST-SCHALLSCH-10M-9MMXDN90
Insonorizante FLEXEN®
Vellón de poliéster de 9 mm con las mejores propiedades insonorizantes

Nivel sonoro con tubos de desagüe HP: 24 dB (A)*

Cumple incluso con las disposiciones más exigentes en materia de insonorización de las normas DIN 4109 y VDI 4100

Material de construcción clase B1, pirorretardante

Vellón conforme a la norma Öko-Tex 100

Material sometido a ensayos con sustancias nocivas

Excelentes propiedades de deslizamiento y alta flexibilidad

Colocación sencilla, aun en manguitos y zonas curvas

Resistente a desgarros y aplastamientos

Protege de daños mecánicos


Para aislar tubos de desagüe (plástico/SML):


  • Para aislamiento sonoro y reducción del ruido generado por estructuras (ruidos por circulación y crujidos) de conformidad con las normas DIN 4109 y VDI 4100

  • Ofrece protección contra la formación de condensación

* Con montaje; no permite el paso de sonidos a caudales de 2 l/s

Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %)

Más Información

Conductividad térmica λ

0.031 W/(m*K)
Más Información

Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %)

Más Información

Material

Vellón de poliéster
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

150 °C
Más Información

Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %)

Más Información

SVHC según REACH < 0,1 %

Más Información

Riesgo de corrosión

Cumple con los requisitos
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

200 °C
Más Información

Longitud del rollo

10 m
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-60 °C
Más Información

Condiciones de nivel de presión acústica del tubo HT

a un caudal de 2 l/s, DIN 4109, VDI 4100, según el informe d
Más Información

Condiciones de riesgo de corrosión

de acuerdo con DIN 1988-200
Más Información

Se puede utilizar para tubos HT/SML (anchura nominal DN)

DN.. 90..
Más Información

Sin estaño (< 0,1 %)

Más Información

Anchura nominal DN

DN 90
Más Información

Grosor del material aislante

9 mm
Más Información

Material de la capa exterior

Polietileno
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102, según el informe de prueba P-BRA09-
Más Información

Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)

Más Información

Clase de materiales de construcción

B1 - De baja inflamabilidad
Más Información

Sin parafinas cloradas (< 0,1 %)

Más Información

Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)

Más Información

Sin plomo (< 0,1 %)

Más Información

Sin compuestos de boro (< 0,1 %)

Más Información

Nivel de presión acústica del tubo HT

24 dB
Más Información

Código del sistema armonizado

39173900990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información

Condiciones de conductividad térmica λ

a 10 °C de temperatura media, según el informe de prueba 220
Más Información

Nivel de presión acústica del tubo HT/condiciones

24 dB / a un caudal de 2 l/s, DIN 4109, VDI 4100, según el i
Más Información

Riesgo de corrosión/condiciones

Cumple con los requisitos / de acuerdo con DIN 1988-200
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-60 hasta 150 °C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

B1 - De baja inflamabilidad / de acuerdo con DIN 4102, según
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top