Para aislamiento:
Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %) |
Sí |
Manifiesto de equivalencia de acuerdo con la ley de energía |
De acuerdo con la confirmación G-D-001/2018 |
Conductividad térmica λ |
0.040 W/(m*K) |
Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %) |
Sí |
Sin residuos de gránulos de neumáticos |
Sí |
Material |
Polietileno de celdas cerradas |
Diámetro del tubo |
35 mm |
Condiciones de temperatura máxima |
100 °C |
Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %) |
Sí |
Se puede utilizar para el tubo de acero, anchura nominal DN |
DN.. 25.. |
Se puede utilizar para tubo de cobre (diámetro exterior) |
35 mm |
Se puede utilizar para tubos de cobre (anchura nominal DN) |
DN.. 32.. |
Se puede utilizar para el tubo de acero (diámetro exterior) |
33,7 mm |
SVHC según REACH < 0,1 % |
Sí |
Riesgo de corrosión |
Cumple con los requisitos |
Rango de aplicación según GEG |
De conformidad con el anexo 8.1.a.gg |
Color |
Color plata |
Materiales de construcción |
Sí |
Se puede utilizar para tubos de acero (imperial) |
1 inch |
Condiciones de temperatura mínima |
0 °C |
Condiciones de riesgo de corrosión |
de acuerdo con DIN 1988-200 |
Área de aplicación según DIN 1988 |
Sí |
Sin estaño (< 0,1 %) |
Sí |
Condiciones de reducción del impacto acústico |
de acuerdo con DIN 4109, aumentó según el informe de prueba |
Grosor del material aislante |
9 mm |
Material de la capa exterior |
Polietileno, coextruido |
Condiciones de clase de materiales de construcción |
según DIN EN 13501-1 |
Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %) |
Sí |
Clase de materiales de construcción |
E - Normalmente inflamable |
Sin parafinas cloradas (< 0,1 %) |
Sí |
Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %) |
Sí |
Sin plomo (< 0,1 %) |
Sí |
Reducción del impacto acústico |
Sí |
Sin compuestos de boro (< 0,1 %) |
No |
Sin halógenos (< 0,1 %) |
Sí |
Código del sistema armonizado |
391739000990 |
Peso del producto (por artículo) |
62.000 g |
Longitud de la manguera |
2 m |
Condiciones de conductividad térmica λ |
a una temperatura media de 40 °C, de acuerdo con DIN EN ISO |
Altura de construcción |
51.5 mm |
Grosor de aislante x diámetro del tubo |
9 x 35 mm |
Riesgo de corrosión/condiciones |
Cumple con los requisitos / de acuerdo con DIN 1988-200 |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
0 hasta 100 °C |
Clase de materiales de construcción/condiciones |
E - Normalmente inflamable / según DIN EN 13501-1 |