Para aislantes: Unidades de refrigeración/aire acondicionado
48
Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %) |
Sí |
Conductividad térmica λ |
0.034 W/(m*K) |
Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %) |
Sí |
Sin residuos de gránulos de neumáticos |
Sí |
Material |
Espuma de célula cerrada con caucho sintético |
Diámetro del tubo |
8 mm |
Factor de resistencia mínimo de difusión de vapor de agua, v |
10000 |
Condiciones de temperatura máxima |
110 °C |
Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %) |
Sí |
Clase de materiales de construcción, manguera |
BL-s2, d0 - De baja inflamabilidad |
Se puede utilizar para tubo de cobre (diámetro exterior) |
8 mm |
Se puede utilizar para tubos de cobre (anchura nominal DN) |
DN.. 6.. |
SVHC según REACH < 0,1 % |
Sí |
Rango de grosor del aislante |
Espesor de aislamiento 2 |
Color |
Antracita |
Materiales de construcción |
Sí |
Condiciones de temperatura mínima |
-50 °C |
Sin estaño (< 0,1 %) |
Sí |
Grosor del material aislante |
10.0 mm |
Condiciones de resistencia a la difusión de vapor de agua |
de acuerdo con la norma DIN EN 13469/DIN EN 12667 |
Condiciones de clase de materiales de construcción |
de acuerdo con DIN EN 13501 |
Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %) |
Sí |
Sin parafinas cloradas (< 0,1 %) |
Sí |
Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %) |
Sí |
Sin plomo (< 0,1 %) |
Sí |
Sin compuestos de boro (< 0,1 %) |
Sí |
Sin halógenos (< 0,1 %) |
Sí |
Código del sistema armonizado |
40091100000 |
Peso del producto (por artículo) |
25.135 g |
Longitud de la manguera |
62 m |
Condiciones de conductividad térmica λ |
a una temperatura de 10 °C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667 |
Grosor de aislante x diámetro del tubo |
10,0 x 8 mm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-50 hasta 110 °C |
Catálogo General |
5258702008 |
Y12023090802000076856641933140b4 |