Cúter bicomponente (2C) con guía

Ref.: 071566 274
Ver todas las versiones

CUTTER 2C 9MM L:160MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUTTER 2C 9MM L:160MM
Cúter bicomponente (2C) con guía
Excepcionales propiedades antideslizantes y ergonómicas gracias a su mango de 2 componentes de excelente calidad y al bloqueo automático de la cuchilla

Guía de la cuchilla altamente estable y precisa

Guía de cuchilla muy resistente, fabricada en acero inoxidable

Longitud de hoja

85 mm
Más Información

Anchura de hoja

9 mm
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

80 mm
Más Información

Color

Negro;Rojo
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Grosor de la hoja

0.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82089000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.000 g
Más Información

Catálogo General

071566274

Ficha Técnica

32408752.pdf
Scroll to top