Localizador |
No |
Tipo de conector |
Conectores coaxiales BNC |
Material |
Acero de herramientas |
Tamaño de crimpado |
1,72 mm;5,4 mm;6,48 mm |
Superficie |
BRN |
Longitud |
215 mm |
Material de la empuñadura |
Plástico de 2 componentes |
Capacidad, RG |
58596271 |
Número de puntos de crimpado |
3 Uds |
Código del sistema armonizado |
82032000000 |
Peso del producto (por artículo) |
502.000 g |
Catálogo General |
0714105111 |