Sección transversal mínima del alambre |
0.5 mm² |
Localizador |
No |
Tipo de conector |
Enchufe modular |
Calibre de alambre estadounidense (AWG) máximo |
13 |
Material |
Acero de herramientas |
Superficie |
BRN |
Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo |
20 |
Longitud |
215 mm |
Material de la empuñadura |
Plástico de 2 componentes |
Número de puntos de crimpado |
4 Uds |
Sección transversal máxima del alambre |
2.5 mm² |
Código del sistema armonizado |
82032000000 |
Peso del producto (por artículo) |
499.000 g |
Sección transversal mínima/máxima del alambre |
0,5-2,5 mm² |
Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo/máximo |
20-13 |
Catálogo General |
0714104141 |
Ficha Técnica |
32408970.pdf |