Trabajo cómodo y sin esfuerzo
Diseño muy ergonómico y compacto
Ideal para cortes precisos
La robusta base de aluminio, junto con el correspondiente carril guía y el tope paralelo incluido, permiten realizar un corte preciso.
Trabajo sin polvo
El polvo se extrae a través de una boquilla de aspiración junto con una aspiradora de polvo industrial.
Packs de baterías Li-ion
Tiempo de uso prolongado por carga de batería. El práctico indicador de carga de la batería muestra cuánta energía queda en todo momento.
Iluminación óptima de la superficie de trabajo
Iluminación LED
Tipo de batería recargable/batería |
Ion-litio |
Batería recargable/batería instalada permanentemente |
No |
Diámetro de la hoja de sierra |
85 mm |
Velocidad a ralentí máxima |
1400 U/min(rpm) |
Peso de la máquina sin la batería recargable |
1.2 kg |
Peso de la máquina con la batería recargable |
1.4 kg |
Compatible con RoHS |
Sí |
Anchura de corte máx. a 90 grados |
26.5 mm |
Anchura de corte máx. a 45 grados |
17 mm |
Potencia de salida |
1 W |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Se puede utilizar para diámetro interior |
15 mm |
Número de las baterías recargables/baterías |
2 Uds |
Velocidad a ralentí mínima |
0 U/min(rpm) |
Profundidad de corte máx. a 90 grados |
26.5 mm |
Peso de la batería recargable/batería |
0.18 kg |
Batería recargable/capacidad de la batería |
2 Ah |
Profundidad de corte máx. |
26.5 mm |
Profundidad de corte máx. a 45 grados |
17 mm |
Tensión nominal |
12 V/CC |
Peso del producto (por artículo) |
5100.000 g |
Anchura de base |
88 mm |
Longitud de base |
167 mm |
Velocidad a ralentí mínima/máxima |
0-1400 U/min(rpm) |
Longitud de la base x anchura de la base |
167 x 88 mm |
Manual instrucciones |
647332953.pdf |
Catálogo General |
5700134002 |
Ficha Técnica |
32409834.pdf |
Y1202311130200008327757971a54abe |