Fácil de ajustar desde la parte delantera:
Adecuado para armarios de pared planos y profundos
Para armarios de pared bajos y aparadores colgados en salones, dormitorios o cocinas.
Distancia entre orificios (horizontal) |
96 mm |
Distancia entre orificios (vertical) |
64 mm |
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Diseño |
Izquierda |
Anchura |
121 mm |
Ajuste de la profundidad |
18 mm |
Regulación de altura |
20 mm |
Grosor |
12.5 mm |
Profundidad del taladro |
10.5 mm |
Diámetro del orificio de perforación |
10 mm |
Capacidad de carga |
70 kg |
Estándar EN |
1468814749 |
Código del sistema armonizado |
830242000900 |
Peso del producto (por artículo) |
112.000 g |
Altura |
80 mm |
Normas |
EN 14688, EN 14749 |
Catálogo General |
0683712171 |