Para armarios de pared bajos y aparadores colgados en salones, dormitorios o cocinas.
Distancia entre orificios 2 |
48 mm |
Distancia entre orificios |
102 mm |
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Anchura |
120 mm |
Grosor |
11 mm |
Código del sistema armonizado |
830242000900 |
Peso del producto (por artículo) |
168.000 g |
Altura |
120 mm |
Catálogo General |
0683712172 |