Lana mineral FLEXEN®

Ref.: 0871247048
Ver todas las versiones

COQUILLA SOLAR FLEXEN 47X48 MM

Descripción

COQUILLA SOLAR FLEXEN 47X48 MM
Lana mineral FLEXEN®
  • No inflamable A2
  • Resistente a temperaturas de hasta +250 °C
  • Temperatura de fusión >+1000 °C
  • Montaje más sencillo gracias a su revestimiento interno con marcas
  • Resistente a la presión y forma estable
  • La lámina de papel de aluminio sirve de lámina impermeable antivapor
  • Hidrófuga

Para aislamiento


  • Sistemas de calefacción y agua caliente

  • Paneles solares

  • Tuberías de agua caliente

  • Tubos de vapor

Los artículos 0871294089 y 0871211114 se suministran en forma de media concha.

Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %)

Más Información

Conductividad térmica λ

0.037 W/(m*K)
Más Información

Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %)

Más Información

Material

Lana mineral
Más Información

Diámetro del tubo

48 mm
Más Información

Longitud del tubo interior

1 m
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

250 °C
Más Información

Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %)

Más Información

Se puede utilizar para el tubo de acero, anchura nominal DN

DN.. 40..
Más Información

Diseño

Lateral interior con hendidura
Más Información

Condiciones de temperatura máxima en el lado de lana

250 °C
Más Información

Condiciones de temperatura máxima en el lado de aluminio

80 °C
Más Información

Se puede utilizar para el tubo de acero (diámetro exterior)

48,3 mm
Más Información

SVHC según REACH < 0,1 %

Más Información

Rango de aplicación según GEG

100%
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Se puede utilizar para tubos de acero (imperial)

1 1/2 pulgada
Más Información

Calidad

Calidad AS según AGI Q 132, DIN 13468
Más Información

Sin estaño (< 0,1 %)

Más Información

Grosor del material aislante

47 mm
Más Información

Material de la capa exterior

Lámina de aluminio reforzado con rejilla
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN EN 13501
Más Información

Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)

Más Información

Clase de materiales de construcción

A2L, s1 d0 - No inflamable
Más Información

Repelente al agua

Más Información

Temperatura de fundición mínima

1000 °C
Más Información

Sin parafinas cloradas (< 0,1 %)

Más Información

Técnica adhesiva

Autoadhesivo, superpuesto
Más Información

Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)

Más Información

Sin plomo (< 0,1 %)

Más Información

Sin compuestos de boro (< 0,1 %)

Más Información

Sin halógenos (< 0,1 %)

Más Información

Densidad moldeada máxima

85 kg/m³
Más Información

Código del sistema armonizado

68061000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1160.333 g
Más Información

Densidad moldeada mínima

80 kg/m³
Más Información

Condiciones de conductividad térmica λ

a una temperatura media de 40 °C, de acuerdo con DIN EN ISO
Más Información

Condiciones de punto de fusión

de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Grosor de aislante x diámetro del tubo

47 x 48 mm
Más Información

Densidad moldeada mínima/máxima

80-85 kg/m³
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

A2L, s1 d0 - No inflamable / de acuerdo con DIN EN 13501
Más Información
Scroll to top