Llaves de vaso de 1/4 pulg.

Ref.: 0715113900
Ver todas las versiones

CJTO-VASOS-ESTRELLA-1/4-INT-7UDS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO-VASOS-ESTRELLA-1/4-INT-7UDS
Llaves de vaso de 1/4 pulg.
Surtido de 7 piezas
Perfil de cinco estrellas con orificio

Surtido especial para tornillos de cinco estrellas con orificio

  • Para el montaje de sensores de temperatura, sensores de caudal de aire y sistemas de inyección diésel actuales, sistemas de airbag (DC), armarios de distribución para mástiles de transmisión por radio, retrovisores (Mercedes-Benz de las clases C, E y S), unidad de control de inmovilizadores
  • Llaves de vaso cortas, 1/4 pulgadas, con mecanismo de sujeción de esfera en los tamaños habituales: 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 mm

Profundidad

20 mm
Más Información

Anchura

130 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

7 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

124.000 g
Más Información

Altura

40 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

130 x 40 x 20 mm
Más Información

Catálogo General

0715113900

Ficha Técnica

32408792.pdf
Scroll to top