Llaves de vaso de 1/2"

Ref.: 096513 310
Ver todas las versiones

CJTO-LLAVES-DE-VASO-1/2-31PCS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO-LLAVES-DE-VASO-1/2-31PCS
Llaves de vaso de 1/2"
Surtido de 31 piezas
Portaherramientas cortos y largos para puntas Allen (hexágono interior), TX y multidientes; herramientas ZEBRA® de calidad profesional

Surtido especial de 31 piezas para los sectores de automoción y la logística en una robusta caja metálica

  • Este surtido cuenta con equipos especiales que son idóneos para labores en taller y para llevar
  • La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación
  • Las herramientas caras permanecen en su lugar en las debidas condiciones de seguridad durante el transporte
  • Las herramientas ausentes se pueden ver de un vistazo

Fijación potente y eficaz

  • Completo surtido de vasos de llave cortos y largos de 1/2 pulg.
  • Todos los vasos más habituales para improntas Allen (hexágono interior), TX y multidiente

Excepcional calidad para una larga vida útil

  • Las superficies están cromadas y pulidas
  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
  • La facilidad de uso a largo plazo de las herramientas reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Profundidad

160 mm
Más Información

Anchura

405 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

31 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5360.000 g
Más Información

Altura

50 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

405 x 50 x 160 mm
Más Información

Catálogo General

096513310

Ficha Técnica

32408821.pdf
Scroll to top