Conexión ABC, cónica 24°

Ref.: 0885620522
Ver todas las versiones

CONEXION ABC CONICA M12X1,5 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONEXION ABC CONICA M12X1,5 MM
Conexión ABC, cónica 24°

Sistema de conexión roscada modular para sistemas de frenado neumático de vehículos comerciales

  • Enchufable
  • Extraíble

Material

BRS
Más Información

Superficie

A3C
Más Información

Ancho de llave

18 mm
Más Información

Rosca de conexión

M12 x 1,5
Más Información

Descripción de tipo

Regular
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.000 g
Más Información

Catálogo General

0885620522

Ficha Técnica

32406748.pdf
Scroll to top