Descripción
CONECT.VIGA OCULTO EN V-70X190MM
Conector de vigas oculto
Este innovador conector para vigas oculto cuenta con una elevada capacidad de carga y una profundidad de montaje reducida y es idóneo para uniones invisibles madera-madera (en zonas visibles) de vigas secundarias a vigas principales o soportes
- Pueden conseguirse conexiones en ángulos de entre 15° y 165° con inclinaciones de entre 0° y 55°. Se atornillan en madera cortada a la testa en un ángulo de 35° con tornillos ASSY de cabeza avellanada y rosca completa de 5 x 80 mm. El ángulo de atornillado está determinado por la guía de chapa metálica.
- Elevada capacidad de soporte de carga junto con una reducida profundidad de montaje (14 mm)
- Forma geométrica cónica de cola de milano para un centrado automático y una presión de contacto sin separación
- Diversas capacidades de prefabricación en taller y montaje fácil
- Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (S250GD + Z275 [aprox. 20 µm]) y de 3,0 mm de grosor conforme a la norma EN 10346:2009
- Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013
Elementos de fijación aprobados:
Tornillo con cabeza avellanada ASSY 3.0 con rosca completa, de 5 x 80 a 120 mm (lg ≥ 72 mm) conforme a la norma ETA 11/0190 mm
Guía de montaje:
- Seleccione la plantilla
- Coloque la pieza con forma de cola de milano del conector centrada en la viga secundaria marcada anteriormente y atornille en primer lugar el tornillo de centrado. Monte el conector a ras del borde superior
- Atornille los tornillos ASSY restantes en un ángulo de 35°
- Monte el conector en el hueco preparado de la viga principal y atornille los tornillos
- Monte la viga secundaria en la viga principal desde arriba
Conexiones de soporte de carga entre viguetas de madera y vigas de madera principales o postes en áreas visibles
Se recomienda utilizar el conjunto de plantillas de fresado correspondiente para un montaje previo fácil y rápido.
Se atornillan en madera cortada a la testa en un ángulo de 35°. La forma de las pestañas determina el ángulo del tornillo.
Es necesario verificar por separado la resistencia transversal de la viga. Si fuera necesario, es necesario fijar mediante tornillos de rosca completa ASSY plus VG. Para cargas perpendiculares al eje de la viga secundaria, también es necesario verificar la resistencia transversal de la viga secundaria. Si la viga principal se ve sometida a torsiones, es necesario inmovilizarla para evitar que se retuerza.
Documentos de trabajo disponibles:
Las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.
B1.7