Descripción
CONECTOR-PLANO-180X40X3,0
Conector plano reforzado
Conector plano robusto para conexiones firmes en juntas madera-madera, para transferir cargas elevadas (p. ej., marcos de madera de construcción o juntas de celosías)
- Gran capacidad de soporte de carga
- Diseño estrecho
- Resistencia a la tracción Rm ≥ 295 N/mm²
- Elongación de ruptura A80 ≥ 22 %
- Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (DX51D + Z275 [aprox. 20 µm]) conforme a la norma EN 10346:2009
- Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013
Elementos de fijación adecuados:
- Clavo combinado/acanalado conforme a la norma EN 14592: 4,0 x XX mm
- Tornillo para estribo para vigas ASSY conforme a ETA 11/0190: 5,0 x XX mm
- ASSY 3.0 combi conforme a ETA 11/0190: d = 10 o 12 mm
- Pernos de acuerdo con las especificaciones del fabricante: M10 o M12
- Anclajes recomendados para la fijación en hormigón: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Para conexiones en juntas de madera-madera sujetas a cargas de tracción y compresión elevadas, por ejemplo, conectores de marcos de madera de construcción, protectores antiviento, conexiones en largueros
Puede utilizarse junto con varillas roscadas, pernos o tornillos ASSY 3.0 Combi para inmovilizar y proteger contra fuerzas ascendentes verticales. Es necesario utilizar 2 placas perforadas y maderas de exactamente la misma anchura en todas las conexiones.
Se debe tener en cuenta la excentricidad en las conexiones de un lado.
Deben respetarse las disposiciones sobre holguras en los bordes de los clavos y los intervalos de separación de los pernos de la norma EC5.
Los clavos deben colocarse simétricamente con el eje de la fuerza aplicada centralmente.
El diámetro de tornillos y pernos solo puede ser, como máximo, 2 mm más corto que el diámetro del orificio.
Deben respetarse las disposiciones básicas de la aprobación pertinentes para el anclaje.
Documentos de trabajo disponibles:
Las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.
B 3.4